• In verband met een Duitse feestdag is ons magazijn op 01 november gesloten. Op deze dag worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

Digitale tasterarm binnenmeetapparaat 70-90 mm, 0,01 mm, D=1 mm bolvormig

Artikelnummer: 209-942
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
Artikelnummer 209-942
Nummer fabrikant 209-942
L-nummer L40010 14247
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

De digitale meetklok maakt metingen op moeilijk bereikbare plaatsen mogelijk. Uitstekend bestand tegen water en stof IP67.

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Digitaal
Meetbereik: 70 - 90 mm
Cijferstapwaarde: 0,001/0,002/0,005/0,01 mm
Nauwkeurigheid: 0,03 mm
Afstuderen: 0,01
Metrisch/inch schakelbaar: Ja
Leveringsomvang: inclusief 2x batterijen LR3, fabriekstestcertificaat
Stroomvoorziening: 2 batterijen LR3 (AAA)

Geschikte producten