Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

VHM-groeffrees, TiAlN, ⌀ DC × LC h11 × e8: 10,5X2mm

Artikelnummer: 208025 10,5X2

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC × LC h11 × e8 (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: DIN 850 D/F
  • Freesprofiel: kruisvertand
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: e8

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 10,5 mm
Snijlengte Lc 2 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal VHM
Norm DIN 850 D/F
Freesprofiel kruisvertand
Type N
Tolerantie nominale ⌀ e8
Aantal tanden Z 6
Aanzetrichting horizontaal
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie Volle groef snijdiepte 1×D
Schacht DIN 6535 HB met h6
Inwendige koeling nee
Voor schijfspieën DIN 6888 2,0×3,7 mm
Vrijloop-⌀ D1 4 mm
Totale lengte L 50 mm
Schacht-⌀ Ds 6 mm
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 900 N/mm2 0,035 mm
Schachttolerantie h6
Hoekfasehoek 90 graden
Gekleurde ring groen
Producttype Spiebaanfrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 208025 10,5X2
Nummer fabrikant 208025 10,5X2
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
70
Staal < 750 N/mm²
P
67
Staal < 900 N/mm²
P
65
Staal < 1100 N/mm²
P
63
Staal < 1400 N/mm²
P
60
RVS < 900 N/mm²
M
40
Uni
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Aan de omtrek snijdend, kruisvertand. De zijvlakken zijn vrijgeslepen en kunnen daardoor niet in het werkstuk vast gaan zitten.

Tip:

Voor het frezen van groeven t.b.v. schijfspieën volgens DIN6888 of voor het frezen van kleine sleuven.
Volle groef: fz voor ap = 0,25×D.