Latzhose met kniezakken, Katoenen tuinbroek, Stretch, Zwartblauw, Maat 82C50

Artikelnummer: 20769-563-010 82C50
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 20769-563-010 82C50
EAN/GTIN 5711074935871
Nummer fabrikant 20769-563-010 82C50
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Tweeweg stretch
  • Dubbele stiknaden aan de benen en in het kruis
  • De broekspijpen zijn ergonomisch gevormd.
  • Schouderbanden van stof, verstelbaar en met korte, stevige elastische band en kunststof gespen
  • Borstzak met mobiele telefoonzak en klep met verborgen drukknoop
  • De tailleband is verstelbaar.
  • Riemlussen
  • Gulp met rits
  • Voorzakken
  • achterzakken
  • Beenzak met vak voor mobiele telefoon, klep en verborgen drukknopen
  • Rolmeterzak, verstevigd met CORDURA®-weefsel
  • Kniezakken van slijtvast CORDURA® (500 D)
  • Eenvoudige en individuele regulering van de hoogte van de kniezakken
  • Reflexeffecten
  • Voor dit model raden wij de volgende kniebescherming aan: 00718-100, 50451-916 of 20118-915
  • Gecertificeerd in combinatie met kniebeschermers van het type SHORT of LONG volgens EN 14404
  • De binnenbeenlengte kan met 3 cm worden verlengd door de rode naad aan de binnenkant van de broekspijp open te halen.
  • OEKO-TEX® STANDARD 100; ProWash® - EN ISO 15797

Kenmerk:

  • Materiaal: 97% katoen/3% elastolefine
  • veiligheidsinformatie: Standaard
  • Doelgroep: Heren
  • Certificeringen: OEKO-TEX® STANDARD 100;
  • Productgebruik: Werkkleding
  • Productinstellingen: geschikt voor industrieel wassen