{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Snijkant-⌀ DC | 8 mm | |
| Coating | DLC | |
| Snijmateriaal | VHM | |
| Norm | Fabrieksnorm | |
| Type | W | |
| Tolerantie nominale ⌀ | f8 | |
| Aantal tanden Z | 2 | |
| Spiraalhoek | 45 graden | |
| Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
| Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,03×D bij kopieerfrezen | |
| Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
| Balanceerkwaliteit met schacht | G 2,5 met HA | |
| Inwendige koeling | nee | |
| Snijlengte Lc | 22 mm | |
| Radius R | 4 mm | |
| Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 104 mm | |
| Vrijloop-⌀ D1 | 7,5 mm | |
| Totale lengte L | 150 mm | |
| Schacht-⌀ Ds | 8 mm | |
| Voeding fz voor kopieerfrezen in aluminium kortspanend | 0,06 mm | |
| Gekleurde ring | geel | |
| Producttype | Volradius- en kogelfrees |
| Artikelnummer | 207092 8 | |
| EAN/GTIN | 4045197849847 | |
| Nummer fabrikant | 207092 8 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |