Gebreide muts COMPLETE, Unisex, Herfstrood, Maat ONE

Artikelnummer: 20650-610-24 ONE
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 20650-610-24 ONE
EAN/GTIN 5711074992256
Nummer fabrikant 20650-610-24 ONE
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Stretchmateriaal

Kenmerk:

  • Stretchmateriaal
  • Samenstelling van de stof: 100% gerecycled polyester
  • Materiaalgrammage / weefseldichtheid: 260 g/m²
  • Geribbeld gebreid.

Norm:

OEKO-TEX® STANDAARD 100

Tip:

  • Delicate was, max. 40 °C.
  • Niet chloor
  • Droog ophangen
  • Strijk niet geschikt
  • voor droge reiniging

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan