GARANT Master Titan VHM-torusfrees HPC, TiAlN, ⌀ DC / R1: 16/2,0mm

Artikelnummer: 206364 16/2,0
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang

op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC / R1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: e8
  • Aantal tanden Z: 4

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Master Titan
Snijkant-⌀ DC 16 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal VHM
Norm DIN 6527
Type N
Tolerantie nominale ⌀ e8
Aantal tanden Z 4
Spiraalhoek 40 graden
Spiraalhoekeigenschap ongelijk
Verdeling van de snijkanten ongelijk
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie 0,3×D bij kanten; 0,5×D bij kanten
Schacht DIN 6535 HA met h6
Inwendige koeling nee
Verspaningsstrategie HPC
Snijlengte Lc 32 mm
Snijkantradius R1 2 mm
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop 44 mm
Vrijloop-⌀ D1 15,5 mm
Totale lengte L 92 mm
Schacht-⌀ Ds 16 mm
Voeding fz voor kanten in titanium > 850 N/mm2 0,065 mm
Voeding fz voor kopieerfrezen in titanium > 850 N/mm2 0,08 mm
Correctiefactor voor vc 1,5
Schachttolerantie h6
Gekleurde ring roze
Producttype Torusfrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 206364 16/2,0
EAN/GTIN 4045197991959
Nummer fabrikant 206364 16/2,0
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Ti > 850 N/mm²
S
60
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Tolerantie: Snijkantradius R1 = ± 0,005 mm.

Toepassing:

Voor het frezen van titanium en titaniumlegeringen, met een rustige loop voor de beste standtijden en zeer hoge verspaningscapaciteit.

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "Master Titan" Bekijk alles