Omschrijving:
Onderhoudseenheid 3-delig ”Standaard”, polycarbonaat behuizing en beschermkorf, BG 2, G 3/8, ingangsdruk max. 16 bar, regelbereik 0, 5 - 10 bar. Driedelige onderhoudseenheden, bestaande uit een drukregelaar met membraan, onafhankelijk van de voordruk en met terugregeling, met secundaire ontluchting, een centrifugale afscheider en een proportionele olietoevoer.
Kenmerk:
- A: 232,0 mm
- B: 196,7 mm
- C: 51,0 mm
- BG: 2
- DN: 6
- Serie: Standaard
- Behuizing: Zinkdrukgietwerk / aluminium, zilver gelakt
- Schroefdraad: G 3/8
- Reservoir: Polycarbonaat bak met beschermkorf
- Debiet: 1400 l/min.
- Manometer Ø: 50 mm
- Druppelopzetstuk: PA
- afdichtingsmateriaal: NBR
- filterfijnheid: 5 µm
- condensafvoer: halfautomatisch
- Regelbereik max.: 10 bar
- Regelbereik min.: 0,5 bar
- Ingangsdruk max.: 16 bar
- Doorstroomwaarde meting: bij P1 = 8 bar, P2 = 6 bar en drukval ?p = 1 bar
- Manometerweergave max.: 16 bar
- Manometerweergave min.: 0 bar
- Max. mediumtemperatuur: 60 °C
- Mediumtemperatuur min.: -10 °C
- Omgevingstemperatuur max.: 60 °C
- Omgevingstemperatuur min.: -10 °C