{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Klantartikelnummer: 
                        EAN/GTIN: 
                        Nummer fabrikant: 
                        Cat. nr.: 
                    
    | Snijkant-⌀ DC | 6 mm | |
| Coating | ongecoat | |
| Snijmateriaal | VHM | |
| Norm | Fabrieksnorm | |
| Type | W | |
| Tolerantie nominale ⌀ | h6 | |
| Aantal tanden Z | 3 | |
| Spiraalhoek | 45 graden | |
| Spiraalhoekeigenschap | ongelijk | |
| Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
| Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,12×D | |
| Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
| Balanceerkwaliteit met schacht | G 2,5 met HA | |
| Inwendige koeling | nee | |
| Verspaningsstrategie | TPC | |
| Snijlengte Lc | 25 mm | |
| Snijkantradius R1 | 1 mm | |
| Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 30 mm | |
| Vrijloop-⌀ D1 | 5,7 mm | |
| Totale lengte L | 71 mm | |
| Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
| Schachtvorm | HA | |
| Spaanmiddendikte hmax voor TPC-frezen in aluminium kortspanend | 0,032 mm | |
| Gekleurde ring | geel | |
| Producttype | Torusfrees | 
| Artikelnummer | 206210 6/1,0 | |
| EAN/GTIN | 4045197811820 | |
| Nummer fabrikant | 206210 6/1,0 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |