Autogeen slang, acetyleen, EPDM/SBR slang-ø 13, 3x6, 3 lengte 50 m

Artikelnummer: 205657
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 205657
EAN/GTIN 4047322714891
Nummer fabrikant 205657
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Autogeen slang voor acetyleen, EPDM/SBR, rood, temperatuurbereik -20 °C tot 60 °C, slang-ø 13, 3x6, 3, PN max. 20 bar, rol à 50 met beproefde en flexibele uitvoering volgens DIN EN ISO 3821:2010 met slijtvaste bekleding.

Kenmerk:

  • Kleur: rood
  • Kern: EPDM/SBR, zwart, glad
  • Gassoort: acetyleen
  • inleg: Textiel gevlochten of spiraalvormig
  • buitenplafond: EPDM/SBR geribbeld
  • Rollengte: 50 m
  • Buigradius min.: 80 mm
  • Buitendiameter slang: 13,3 mm
  • Binnendiameter slang: 6,3 mm
  • Bedrijfsdruk max.: 20 bar
  • Temperatuurbereik max.: 60 °C
  • Temperatuurbereik min.: -20 °C