Stiftsleutel zeskantkogelkop MagicRing, mat verchroomd 6.0 mm x 184 mm

Artikelnummer: 20551
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 20551
EAN/GTIN 4010995205515
Nummer fabrikant 20551
L-nummer L60070 847
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Toepassing: Schroeven uit boringen verwijderen of insteken, met name op moeilijk bereikbare plaatsen.
  • Extra: De MagicRing® van verenstaal (vanaf 3 mm) houdt alle standaard zeskantschroeven in elke stand vast, onafhankelijk van het schroefmateriaal.
  • Extra: Kogelkop voor schroeven onder hoeken tot 25°.
  • Schacht: Chroom-vanadiumstaal, doorgehard, mat verchroomd.
  • Conform ISO 2936L.

Kenmerk:

  • Gereedschap voor elektra: Nee
  • Zelfbediening - Verpakking: Nee
  • ESD-artikel: Nee
  • Binnenzeskant (mm): 6 mm
  • Totale lengte (mm): 184 mm
  • Lengte Pin-sluitmesje (kort) (mm): 38 mm
  • met batterij / oplaadbare batterij: Nee