{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Serie | Master Inox | |
| Snijkant-⌀ DC | 4 mm | |
| Coating | TiAlN | |
| Snijmateriaal | VHM | |
| Norm | DIN 6527 | |
| Freesprofiel | NR | |
| Tolerantie nominale ⌀ | d11 | |
| Aantal tanden Z | 4 | |
| Spiraalhoek | 40 graden | |
| Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
| Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,5×D bij kanten | |
| Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
| Inwendige koeling | nee | |
| Verspaningsstrategie | HPC | |
| Snijlengte Lc | 11 mm | |
| Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 19 mm | |
| Vrijloop-⌀ D1 | 3,7 mm | |
| Totale lengte L | 57 mm | |
| Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
| Hoekfasebreedte bij 45° | 0,15 mm | |
| Hoekfasehoek | 45 graden | |
| Voeding fz voor spiebaanfrezen in RVS > 900 N/mm2 | 0,01 mm | |
| Voeding fz voor kanten in RVS > 900 N/mm2 | 0,015 mm | |
| Gekleurde ring | blauw | |
| Producttype | Hoekfrezen |
| Artikelnummer | 205450 4 | |
| EAN/GTIN | 4062406276058 | |
| Nummer fabrikant | 205450 4 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |