GARANT Master RVS M SlotMachine VHM-ruwfrees HPC, TiAlN, ⌀ d11 DC: 12mm

Artikelnummer: 205448 12
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
35 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ d11 DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Freesprofiel: NR
  • Tolerantie nominale ⌀: d11
  • Aantal tanden Z: 5

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Master Inox
Snijkant-⌀ DC 12 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal VHM
Norm DIN 6527
Freesprofiel NR
Tolerantie nominale ⌀ d11
Aantal tanden Z 5
Spiraalhoek 40 graden
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie 0,5×D bij kanten; 0,5×D bij kanten
Schacht DIN 6535 HB met h6
Inwendige koeling nee
Verspaningsstrategie HPC
Snijlengte Lc 16 mm
Totale lengte L 73 mm
Schacht-⌀ Ds 12 mm
Hoekfasebreedte bij 45° 0,25 mm
Hoekfasehoek 45 graden
Voeding fz voor spiebaanfrezen in RVS > 900 N/mm2 0,04 mm
Voeding fz voor kanten in RVS > 900 N/mm2 0,05 mm
Gekleurde ring blauw
Producttype Hoekfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 205448 12
EAN/GTIN 4062406276027
Nummer fabrikant 205448 12
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
150
Staal < 750 N/mm²
P
140
Staal < 900 N/mm²
P
120
Staal < 1100 N/mm²
P
110
Staal < 1400 N/mm²
P
100
RVS < 900 N/mm²
M
90
RVS > 900 N/mm²
M
80
Uni
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Met nieuw kartelprofiel, geoptimaliseerd voor hogere voedingssnelheden in RVS. Verbeterde snijkantbescherming door lichte snijkantafronding. Enorme buigbreukvastheid door gebruik van ultrafijn korrelsubstraat. Op prestatie en proceszekerheid afgestemd aantal snijders.

Voordeel:

De gereedschapsgeometrie maakt bijzonder klein gerolde spanen mogelijk die via vlakke spaangroeven worden afgevoerd. Hierdoor blijft het gereedschap extreem kernstabiel.

Toepassing:

Voor de ruwe bewerking, bijzonder geschikt voor vollegroefbewerking.

Advies:

Gebruik voor procesbetrouwbare werkzaamheden, vooral voor volledige groeffrezen, gereedschapsopnamen met 4 koelkanaalboringen

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "Master Inox" Bekijk alles