Meetklok, vlakke eindkap, ISO-versie juweelgelagerd, schokbestendig, 20 mm, 0.01 mm

Artikelnummer: 2050AB-19
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
Artikelnummer 2050AB-19
EAN/GTIN 4946368842301
Nummer fabrikant 2050AB-19
L-nummer L40010 13967
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Dit is een standaard, metrische meetklok die u de volgende voordelen biedt: Vergrendelingsschroef en hefhendel (optioneel) kunnen zowel rechts als links worden gemonteerd. Voor de montage is geen gereedschap nodig. Het ontwerp zonder doorboringen, een stevige hechting tussen de buitenring en het glas, en het gebruik van een O-ring voorkomen het binnendringen van vloeistoffen.

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 20 mm
Afstuderen: 0,01
Herhaalbaarheid: 5 µm
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: Incl. fabriekstestcertificaat

Geschikte producten