{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Snijkant-⌀ DC | 10 mm | |
| Coating | DLC | |
| Snijmateriaal | VHM | |
| Norm | DIN 6527 | |
| Freesprofiel | WF | |
| Tolerantie nominale ⌀ | e8 | |
| Aantal tanden Z | 2 | |
| Spiraalhoek | 45 graden | |
| Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
| Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,5×D bij kanten | |
| Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
| Inwendige koeling | nee | |
| Verspaningsstrategie | MTC | |
| Snijlengte Lc | 25 mm | |
| Totale lengte L | 72 mm | |
| Schacht-⌀ Ds | 10 mm | |
| Hoekfasehoek | 90 graden | |
| Voeding fz voor spiebaanfrezen in aluminium kortspanend | 0,04 mm | |
| Voeding fz voor kanten in aluminium kortspanend | 0,05 mm | |
| Gekleurde ring | geel | |
| Producttype | Hoekfrezen |
| Artikelnummer | 205081 10 | |
| EAN/GTIN | 4045197766984 | |
| Nummer fabrikant | 205081 10 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |