2-armige trekker met oscillerende, in hoogte verstelbare trekkerpoten, hydr. Trekhaken, hydr. Spindel, tot 500 mm Spanwijdte_inch, 540 mm Spandiepte

Artikelnummer: 205-3-B
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 6-8 weken
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
Artikelnummer 205-3-B
EAN/GTIN 4021176886102
Nummer fabrikant 205-3-B
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De zware, 2-armige trekker met oscillerende, in hoogte verstelbare trekhaken en vethydraulische spindel wordt gebruikt voor het centrisch trekken van grote, bijzonder vastzittende lagers, tandwielen en schijven in alle gangbare maten voor ambacht, werkplaats en industrie. De vethydraulische spindel bereikt een trekkracht van 12 t. Hierdoor kan elk onderdeel worden losgemaakt dat op een as zit en van buitenaf vrij toegankelijk is. Voor trekprocessen met trekkracht tot 12 t en/of bij beperkte ruimte kan de mechanische spindel worden gebruikt. De oscillerende trekhaken passen zich aan elke inbouwsituatie aan en zijn door de verstelbaarheid van de spandiepte universeel inzetbaar. Afhankelijk van de uitvoering verschilt de klauwvorm.
  • Verstelbare Trekkerhaken zur individuellen Anpassung der Spandiepte
  • Oszillierende Abziehschenkel bieten vielfältige Einstellungsmöglichkeiten

Kenmerk:

  • Materiaal: Gereedschapsstaal
  • Totale breedte [mm]: 572 mm
  • Totale breedte [inch]: 22 1/2
  • Totale diepte [mm]: 58 mm
  • Totale diepte [inch]: 2 5/16
  • Totale hoogte [mm]: 480 mm
  • Totale hoogte [inch]: 18 7/8
  • Breedte over vlakken [mm]: 12 mm
  • Draadafmeting: G 3/4 inch
  • Spanwijdte buiten aftrekken (max.) [inch]: 19 3/4
  • Spanwijdte buiten aftrekken (min.) [inch]: 1 1/2
  • Spanbreedte buiten aftrekken (max.) [mm]: 500 mm
  • Klemdiepte buitentrekker [mm]: 540 mm
  • Klemdiepte externe trekker [inch]: 21 1/4
  • Dikte van de haakwortel aan de punt (klauwdikte K) [mm]: 4,5 mm
  • Dikte van de haakwortel aan de punt (klauwdikte K) [inch]: 3/16
  • Haakbasisbreedte (klauwbreedte J) [mm]: 30 mm
  • Breedte haakvoet (klauwbreedte J) [inch]: 1 3/16
  • Bruikbare haakbasisdiepte (bruikbare klauwdiepte O) [mm]: 22 mm
  • Hoekworteldiepte bruikbaar (klauwdiepte bruikbaar O) [inch]: 7/8
  • Totale haakworteldiepte (totale klauwdiepte H) [mm]: 58 mm
  • Totale haakworteldiepte (totale klauwdiepte H) [inch]: 2 1/4
  • Totale klauwdikte (L+1mm) [mm]: (klauwafstand tot het basisoppervlak): 19 mm
  • Totale klauwdikte (L+1mm) [inch]: (klauwafstand tot het basisoppervlak): 3/4
  • Max. koppel [Nm]: 20 Nm
  • Max. koppel [ft lb]: 14.75
  • Max. trekkracht [kN]: 120 kN
  • Maximale trekkracht [t]: 12 t
  • Max. trekkracht [US t. sh.]: 13.23
  • Omkeerbare trekhaken: Nee
  • Snelle aanpassing beschikbaar: Nee
  • Klembeugel: Nee
  • Reserveonderdelen beschikbaar: Ja
  • Klemdiepte uitwendige aftrekking A6 (hydraulisch) [mm]: 490 mm
  • Klemdiepte externe pull-off A6 (hydraulisch) [inch]: 19 1/4
  • Max. koppel (hydraulisch) [ft lb]: 14.75
  • Spanwijdte buiten aftrekken (min. - max.) [mm]: 0 mm - 500 mm
  • Aantal klemdiepte-instellingen: 3
  • Kan wereldwijd worden gedistribueerd: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

Geschikte producten