Meetklok, platte eindkap, ANSI/AGD versie, 10 mm, 0.01 mm

Artikelnummer: 2046AB-01
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
Artikelnummer 2046AB-01
EAN/GTIN 4946368843162
Nummer fabrikant 2046AB-01
L-nummer L40010 16671
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Meetklok, vlakke achterzijde, ANSI
/AGD uitvoering metrische meetklokken AGD/ANSI met een as van 9,52 mm (3/8”)

Kenmerk:

  • Oud artikelnummer: 2046SB-01
  • C: 57
  • D: 18,1
  • Digitaal/analoog: analoog
  • E: 20
  • Opspanschacht: 9,52 mm / 0,375″
  • Continue schaal: Ja
  • Afmetingen: 0,13 X 0,8 X 0,6 M
  • H MPE
    (omkeermarge): 3
  • Meetbereik: 10
  • Meetbereik/toerental: 1 mm
  • Meetwisselplaat: Hardmetaal opgelegd, schroefdraad: 4-48UNF
  • Meetkracht: 0,4-1,4
  • Meetkracht: 0,4-1,4
  • Model met schaalschijf: ±0-100
  • MPE > 2 1/2-10 omwentelingen: ± 13 µm
  • MPE 1/10
    Omwenteling: 5
  • MPE 1/2
    Omwenteling: 9
  • MPE 1
    Omwenteling: 10
  • MPE meer dan 1 1/2 draai: ± 10 µm
  • MPE over één omwenteling: ± 10 µm
  • R MPE
    (herhaalbaarheid): ± 3
  • Schaalverdeling: 0,01 mm
  • Type: ANSI/AGD-norm
  • Inch/Metrisch: Metrisch

Geschikte producten