Meetklok, eindkap met oog, ISO-versie Schokbestendig, 5 mm, 0.01 mm

Artikelnummer: 2044A-09
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
Artikelnummer 2044A-09
EAN/GTIN 4946368841878
Nummer fabrikant 2044A-09
L-nummer L40010 14254
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Standaardmodel, meetbereik 5 mm, schaalverdeling 0,01 mm. Dit is een standaard meetklok die u de volgende voordelen biedt: Vergrendelingsschroef en slaghendel (optioneel) kunnen zowel rechts als links worden gemonteerd. Zij kunnen gemakkelijk en zonder gereedschap worden gemonteerd en gedemonteerd. Het ontwerp zonder doorboringen, een stevige hechting tussen de buitenring en het glas, en het gebruik van een O-ring voorkomen het binnendringen van vloeistoffen.

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 5 mm
Afstuderen: 0.01
Inch/Metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: Incl. fabriekstestcertificaat

Geschikte producten