Axiaal boor- en freeskop, spantang 250 430E (ER25 Ø2-16) Opvolger artikel: (MNR) 230690, 40.5525BIG1809IKCIM

Artikelnummer: 203527
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
Artikelnummer 203527
EAN/GTIN 4069739362564
Nummer fabrikant 40.5525BIG1809IKCIM
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

Aangedreven gereedschap, BMT55 Biglia, axiale houder, interne en externe koeling

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 40.5525BIG1809IKCIM
  • Producttype: Aangedreven gereedschap
  • Totale hoogte (OAH): 84
  • Max. Koppel (TQX): 50 Nm
  • Max. Ingevoerd toerental (RPMX): 6000 omw./min
  • Overbrengingsverhouding (TR): 1:1
  • Bevestigingsdiameter, min. (DCONN): 1,5 - 16,0 mm
  • Sledelengte (LPR): 54 mm
  • Functionele lengte (WF): 54 mm
  • Schachtgrootte: BMT55 Biglia
  • Afmeting interface: Spantang ER25
  • Koeling Montage: Interne en externe koeling
  • Koppeling: 2-vlak