{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Serie | Pro Inox | |
| Snijkant-⌀ DC | 3 mm | |
| Coating | AlCrN | |
| Snijmateriaal | VHM | |
| Norm | DIN 6527 | |
| Type | N | |
| Tolerantie nominale ⌀ | f8 | |
| Aantal tanden Z | 4 | |
| Spiraalhoek | 35 graden | |
| Spiraalhoekeigenschap | ongelijk | |
| Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
| Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
| Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,5×D bij kanten | |
| Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
| Inwendige koeling | nee | |
| Verspaningsstrategie | HPC | |
| Snijlengte Lc | 5 mm | |
| Totale lengte L | 50 mm | |
| Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
| Hoekfasebreedte bij 45° | 0,1 mm | |
| Hoekfasehoek | 45 graden | |
| Voeding fz voor spiebaanfrezen in RVS > 900 N/mm2 | 0,012 mm | |
| Voeding fz voor kanten in RVS > 900 N/mm2 | 0,015 mm | |
| Gekleurde ring | blauw | |
| Producttype | Hoekfrezen |
| Artikelnummer | 203013 3 | |
| EAN/GTIN | 4045197849885 | |
| Nummer fabrikant | 203013 3 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |