VHM-ruwfrees MTC / TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 8mm

Artikelnummer: 202981 8
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
49 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ f8 DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: H
  • Tolerantie nominale ⌀: f8
  • Aantal tanden Z: 4

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 8 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Type H
Tolerantie nominale ⌀ f8
Aantal tanden Z 4
Spiraalhoek 45 graden
Spiraalhoekeigenschap ongelijk
Verdeling van de snijkanten ongelijk
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie Volle groef snijdiepte 1×D; 0,2×D bij kanten; 0,1×D
Schacht DIN 6535 HB met h6
Inwendige koeling nee
Verspaningsstrategie MTC; TPC
Snijlengte Lc 24 mm
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop 30 mm
Vrijloop-⌀ D1 7,4 mm
Totale lengte L 68 mm
Schacht-⌀ Ds 8 mm
Hoekafronding rv 0,2 mm
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 60 HRC 0,02 mm
Voeding fz voor kanten in staal < 60 HRC 0,025 mm
Gekleurde ring rood
Producttype Hoekfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 202981 8
EAN/GTIN 4062406245467
Nummer fabrikant 202981 8
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Staal < 900 N/mm²
P
160
Staal < 1100 N/mm²
P
115
Staal < 1400 N/mm²
P
115
Staal < 55 HRC
H
60
Staal < 60 HRC
H
30
Staal < 65 HRC
H
25
Staal < 67 HRC
H
20
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Duidelijke snijkrachtvermindering dankzij 45°-spiraal.
Speciaal voor de trochoïdale freesstrategie.

Toepassing:

Speciaal voor MTC (Multi Task Cutting)-toepassing op de nieuwe generatie draai- en freesbewerkingscentra.

Tip:

Wij adviseren om bij materialen > 55 HRC de snedediepte te reduceren tot ap= 0,25×D...0,5×D.