Axiaal boor- en freeskop, EWS - Varia VX3, 40.25VX3ABCIKC

Artikelnummer: 202945
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
Artikelnummer 202945
EAN/GTIN 4069739360515
Nummer fabrikant 40.25VX3ABCIKC
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

Gedreven gereedschappen, VDI25, axiale opname, interne en externe koeling

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 40.25VX3ABCIKC
  • Producttype: Aangedreven gereedschap
  • Totale hoogte (OAH): 68
  • Max. Koppel (TQX): 25 Nm
  • Max. Ingevoerd toerental (RPMX): 8000 omw./min.
  • Overbrengingsverhouding (TR): 1:1
  • Sledelengte (LPR): 79 mm
  • Functionele lengte (WF): 75 mm
  • Schachtgrootte: VDI25
  • Afmeting interface: EWS Varia VX3
  • Koeling Montage: Interne en externe koeling
  • Koppeling: Kegelwiel