Doseerbare blaaspistool, standaardmondstuk, gegoten aluminium vernikkeld, LW 13

Artikelnummer: 202425
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 202425
EAN/GTIN 4047322697941
Nummer fabrikant 202425
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Doseerbare blaaspistool, standaardmondstuk boring 1, 5 mm, gegoten aluminium vernikkeld, temperatuur: -10 °C tot 50 °C, PN max. 10 bar, doorvoertule LW 13. De blaasvermogen wordt traploos geregeld door de hendel te bedienen en kan tot het maximale vermogen worden opgevoerd. Hierdoor kan de uitblaaskracht individueel worden aangepast, wat geschikt is voor een breed toepassingsgebied.

Kenmerk:

  • Mondstuk: M12x1,25
  • Type sproeier: Standaardmondstuk, boring 1,5 mm
  • Materiaal: Aluminium spuitgietwerk vernikkeld
  • Aansluitingstype: Tule LW 13
  • Werkdruk max.: 6 bar
  • Werkdruk min.: 2 bar
  • Bedrijfsdruk max.: 10 bar
  • Temperatuurbereik max.: 50 °C
  • Temperatuurbereik min.: -10 °C