Doseerbare blaaspistool, standaardmondstuk, gegoten aluminium vernikkeld, NW 7, 2

Artikelnummer: 202424
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 202424
EAN/GTIN 4047322697934
Nummer fabrikant 202424
L-nummer L00970 3695
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Doseerbare blaaspistool, standaardmondstuk boring 1, 5 mm, aluminium drukgietwerk vernikkeld, temperatuur: -10 °C tot 50 °C, PN max. 10 bar, nippel NW 7, 2. De blaasvermogen wordt traploos geregeld door de hendel te bedienen en kan tot het maximale vermogen worden opgevoerd. Hierdoor kan de uitblaaskracht individueel worden aangepast, wat geschikt is voor een breed toepassingsgebied.

Kenmerk:

  • Mondstuk: M12x1,25
  • Type sproeier: Standaardmondstuk, boring 1,5 mm
  • Materiaal: Aluminium spuitgietwerk vernikkeld
  • Aansluitingstype: Aansluitnippel voor koppelingen NW 7,2
  • Werkdruk max.: 6 bar
  • Werkdruk min.: 2 bar
  • Bedrijfsdruk max.: 10 bar
  • Temperatuurbereik max.: 50 °C
  • Temperatuurbereik min.: -10 °C