{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Klantartikelnummer: 
                        EAN/GTIN: 
                        Nummer fabrikant: 
                        Cat. nr.: 
                    | Serie | Master Steel | |
| Snijkant-⌀ DC | 9,7 mm | |
| Coating | TiAlN | |
| Snijmateriaal | VHM | |
| Norm | DIN 6527 | |
| Type | N | |
| Tolerantie nominale ⌀ | f8 | |
| Aantal tanden Z | 3 | |
| Spiraalhoek | 38 graden | |
| Spiraalhoekeigenschap | ongelijk | |
| Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
| Aanzetrichting | Horizontaal, schuin en verticaal | |
| Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,4×D bij kanten | |
| Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
| Inwendige koeling | nee | |
| Verspaningsstrategie | HPC | |
| Snijlengte Lc | 11 mm | |
| Totale lengte L | 66 mm | |
| Schacht-⌀ Ds | 10 mm | |
| Hoekafronding rv | 0,32 mm | |
| Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
| Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
| Gekleurde ring | groen | |
| Producttype | Hoekfrezen | 
| Artikelnummer | 202402 9,7 | |
| EAN/GTIN | 4045197853691 | |
| Nummer fabrikant | 202402 9,7 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |