Hoekveiligheidsklep, vloeistoffen, G 3/4, responsdruk 1, 1 bar

Artikelnummer: 202363
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 202363
EAN/GTIN 4047322697132
Nummer fabrikant 202363
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Hoekveiligheidsklep voor vloeistoffen, roodgietijzer, NBR, bedrijfstemperatuur -10 °C tot 110 °C, G 3/4, SW 32, responsdruk 1, 1 bar. Voor niet-giftige, niet-brandbare vloeistoffen. Bij het afblazen mag er geen verdamping optreden. Met membraan ter bescherming van de veer en met ontluchtingsmechanisme. Onderdeel getest, TÜV-SV. 749. F

Kenmerk:

  • H: 111,0 mm
  • L1: 30,0 mm
  • L2: 25,0 mm
  • SW: 32 mm
  • Veer: Koolstofstaal
  • Behuizing: roodgietwerk
  • Schroefdraad: G 3/4
  • membraan: NBR
  • veerhoed: messing
  • Binnenonderdelen: messing
  • Instelbereik: 1 - 16 bar (afhankelijk van de gebruikte afdichting)
  • Toetreding en uittreding: elk met binnenschroefdraad type G volgens DIN EN ISO 228-1
  • Minimale aanspreekdruk.: 1,1 bar
  • Instelbereik max.: 10 bar
  • Instelbereik min.: 1 bar
  • Bedrijfstemperatuur max.: 110 °C
  • Bedrijfstemperatuur min.: -10 °C