Dwarssteun, staal hoogte 32, 8.BMT32VL8IKX60

Artikelnummer: 201739
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 201739
EAN/GTIN 4069739356235
Nummer fabrikant 8.BMT32VL8IKX60
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

Statische gereedschappen en adapters, BMT75, vierkantaandrijving, interne en externe koeling

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 8.BMT32VL8IKX60
  • Producttype: Statische gereedschappen en adapters
  • Totale hoogte (OAH): 112
  • Sledelengte (LPR): 60 mm
  • Functionele lengte (WF): 28 mm
  • Schachtgrootte: BMT75
  • Afmeting interface: Vierkant 32x32 mm
  • Koeling Montage: Interne en externe koeling

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen