Radiaal boor- en freeskop, gereedschapshouder KM40, 60.55KM40TW10X60

Artikelnummer: 201654
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
Artikelnummer 201654
EAN/GTIN 4069739355832
Nummer fabrikant 60.55KM40TW10X60
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

Aangedreven gereedschap, BMT55C, radiale houder, externe koeling

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 60.55KM40TW10X60
  • Producttype: Aangedreven gereedschap
  • Totale hoogte (OAH): 82
  • Max. Koppel (TQX): 25 Nm
  • Max. Ingevoerd toerental (RPMX): 6000 omw./min
  • Overbrengingsverhouding (TR): 1:1
  • Sledelengte (LPR): 94 mm
  • Functionele lengte (WF): 60 mm
  • Schachtgrootte: BMT55C
  • Afmeting interface: KM 40
  • Koeling Montage: Externe koeling
  • Koppeling: 2-vlak