Krimptang voor grote kabelschoenen 300 mm

Artikelnummer: 2010313
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Krimptang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2010313
EAN/GTIN 4010886876923
Nummer fabrikant 2010313
L-nummer L60160 5180
Fabrikant/verantwoordelijke persoon GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Omschrijving

Omschrijving:

asymmetrische krimpbekken zorgen voor optimale verkrimping
de krimpbekken laten een makering achter op de kabelschoen, welke optische controle van een correcte verbinding mogelijk maakt

Kenmerk:

  • Draadmaat AWG: 12-3
  • Totale lengte [mm]: 300 mm
  • Draaddoorsnede [mm²]: 4-16
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Uitvoering zonder vonken: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Meld u aan