Snapmeter zonder meetklok 3-4 ", 3-4 "

Artikelnummer: 201-154
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
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
Meettechniek analog
Producttype Meetklok-bekkaliber

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 201-154
EAN/GTIN 4946368051499
Nummer fabrikant 201-154
L-nummer L40010 14314
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Met verstelbare klikmeters kunt u snel en nauwkeurig allerlei buitendiameters meten tot een bereik van 300 mm en biedt u de volgende voordelen: zeer eenvoudige goede / NG-beoordelingen groot plat hardmetalen aambeeld. Aambeeld slag 2 mm

Kenmerk:

  • Aambeeld Hub: 2 mm
  • Opmerkingen: Voor meetklok met 9,52 mm schacht
  • Digitaal/analoog: analoog
  • Vlakheid: 1 µm
  • Afmetingen: 0,41 X 0,17 X 0,11 M
  • Meetbereik: 3 - 4
  • Meetvlakken: Met hardmetaal bekleed, zeer fijn gelapt (13,5 x 12 mm)
  • Meetkracht: 12-18
  • Parallelliteit: 0,0002″
  • Herhalingsnauwkeurigheid: 2 µm
  • Inch/Metrisch: Inch