Pijphouder 60 mm

Artikelnummer: 2008629
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Producttype Geperforeerde wand

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2008629
EAN/GTIN 4010886877357
Nummer fabrikant 2008629
L-nummer L60160 5982
Fabrikant/verantwoordelijke persoon GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Omschrijving

Omschrijving:

geschikt voor geperforeerde platen met vierkante gaten 10 x 38 mm

Kenmerk:

  • diameter 1 [mm]: 60,0
  • Totale breedte [mm]: 58 mm
  • Totale hoogte [mm]: 67 mm
  • Totale lengte [mm]: 74 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • voor vierkante gaten 10 x 38 mm: ja
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen