Gereedschaphaak, dubbel, recht 50x6 mm

Artikelnummer: 2008416
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Producttype Haak voor geperforeerde wand

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2008416
EAN/GTIN 4010886877166
Nummer fabrikant 2008416
L-nummer L60160 6075
Fabrikant/verantwoordelijke persoon GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Omschrijving

Omschrijving:

geschikt voor geperforeerde platen met vierkante gaten 10 x 38 mm

Kenmerk:

  • Lengte doorn: 50 mm
  • Doorn-Ø: 6 mm
  • Oppervlak: gegalvaniseerd
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • voor vierkante gaten 10 x 38 mm: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen