2-armige universele trekker met Hydraulische spindel, klembreedte 15 mm tot 650 mm diepte 300 mm en spandiepte 300 mm

Artikelnummer: 20-40-H
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 6-8 weken
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
Artikelnummer 20-40-H
EAN/GTIN 4021176732218
Nummer fabrikant 20-40-H
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De 2-armige universele trekker met instelbare spandiepte wordt gebruikt voor het lostrekken van lagers, tandwielen en sluitringen in alle gangbare maten voor ambacht, werkplaats en industrie. De 20-5 is de grootste in zijn soort ter wereld en dus de krachtigste trekker van de 20-serie. Hij kan worden gebruikt voor het losmaken van elk onderdeel dat op een as zit en van buitenaf vrij toegankelijk is. Dankzij de individueel instelbare spanbreedte en spandiepte past de trekker zich aan elke treksituatie aan en garandeert hij een bijzonder veilige, niet-destructieve demontage bij zowel uit- als inwendig trekken
  • Schroefverbinding maakt eenvoudig losmaken en zeer stevig aandraaien van de trekhaken mogelijk met een zeskantsleutel
  • Toepassing ook bij excentrische onderdelen door vrij beweegbare, op de traverse glijdende trekhaken

Kenmerk:

  • Materiaal: Gereedschapsstaal
  • Spanwijdte buiten aftrekken (min.) [mm]: 15 mm
  • Spanwijdte buiten aftrekken (max.) [inch]: 25 9/16
  • Spanwijdte buiten aftrekken (min.) [inch]: 9/16
  • Spanbreedte buiten aftrekken (max.) [mm]: 650 mm
  • Klemdiepte buitentrekker [mm]: 300 mm
  • Klemdiepte externe trekker [inch]: 11 13/16
  • Spanbreedte binnenverlenging (min.) [mm]: 200 mm
  • Spanbreedte binnenste verlenging (max.) [mm]: 710 mm
  • Spanwijdte binnenverlenging (min.) [inch]: 7 7/8
  • Spanwijdte binnenverlenging (max.) [inch]: 27 15/16
  • Max. trekkracht [kN]: 120 kN
  • Maximale trekkracht [t]: 12 t
  • Max. trekkracht [US t. sh.]: 13.23
  • Reserveonderdelen beschikbaar: Ja
  • Spanwijdte buiten aftrekken (min. - max.) [mm]: 15 mm - 650 mm
  • Spanwijdte binnenste uittrekbaar (min. - max.) [mm]: 200 mm - 710 mm
  • Naaf [mm]: 52
  • Kan wereldwijd worden gedistribueerd: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)