2-armige universele fijn mechanica trekker, tot 350 mm klembereik, 300 mm spandiepte met verlengde trekhaken

Artikelnummer: 20-30-3
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 6-8 weken
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
Artikelnummer 20-30-3
EAN/GTIN 4021176466809
Nummer fabrikant 20-30-3
L-nummer L80010 970
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De 2-armige universele fijn mechanica trekker met verlengbare trekhaken wordt ingezet voor het trekken van diepzittende lagers, tandwielen en schijven in alle gangbare maten voor ambacht, werkplaats en industrie. Hiermee kan elk onderdeel worden losgemaakt dat op een as zit en van buitenaf vrij toegankelijk is. Uitgerust met robuuste en verstelbare standaard trekhaken zorgt deze allround trekker zowel bij extern trekken als bij binnen trekken voor een bijzonder veilige, destructievrije demontage.
  • Schroefverbinding maakt eenvoudig losmaken en zeer stevig aandraaien van de trekhaken mogelijk met een zeskantsleutel
  • Toepassing ook bij excentrische onderdelen door vrij bewegende, op de traverse glijdende trekhaken

Kenmerk:

  • Materiaal: Gereedschapsstaal
  • Totale breedte [mm]: 420 mm
  • Totale breedte [inch]: 16 9/16
  • Totale hoogte [mm]: 337 mm
  • Totale hoogte [inch]: 13 1/4
  • Breedte over vlakken [mm]: 27 mm
  • Sleutelmaat zeskant [mm]: 46 mm
  • Draadafmeting: G 3/4 inch
  • Spanwijdte buiten aftrekken (max.) [inch]: 14
  • Spanbreedte buiten aftrekken (max.) [mm]: 350 mm
  • Klemdiepte buitentrekker [mm]: 300 mm
  • Klemdiepte externe trekker [inch]: 12
  • Dikte van de haakwortel aan de punt (klauwdikte K) [mm]: 4 mm
  • Dikte van de haakwortel aan de punt (klauwdikte K) [inch]: 3/16
  • Haakbasisbreedte (klauwbreedte J) [mm]: 35 mm
  • Breedte haakvoet (klauwbreedte J) [inch]: 1 3/8
  • Bruikbare haakbasisdiepte (bruikbare klauwdiepte O) [mm]: 32,5 mm
  • Hoekworteldiepte bruikbaar (klauwdiepte bruikbaar O) [inch]: 1 1/4
  • Totale haakworteldiepte (totale klauwdiepte H) [mm]: 67 mm
  • Totale haakworteldiepte (totale klauwdiepte H) [inch]: 2 5/8
  • Totale klauwdikte (L+1mm) [mm]: (klauwafstand tot het basisoppervlak): 20 mm
  • Totale klauwdikte (L+1mm) [inch]: (klauwafstand tot het basisoppervlak): 13/16
  • Spanbreedte binnenverlenging (min.) [mm]: 180 mm
  • Spanbreedte binnenste verlenging (max.) [mm]: 440 mm
  • Spanwijdte binnenverlenging (min.) [inch]: 7 1/16
  • Spanwijdte binnenverlenging (max.) [inch]: 17 5/16
  • Max. koppel [Nm]: 300 Nm
  • Max. koppel [ft lb]: 221.28
  • Max. trekkracht [kN]: 100 kN
  • Maximale trekkracht [t]: 10 t
  • Max. trekkracht [US t. sh.]: 11.02
  • Omkeerbare trekhaken: Ja
  • Snelle aanpassing beschikbaar: Nee
  • Klembeugel: Nee
  • Reserveonderdelen beschikbaar: Ja
  • Max. koppel (hydraulisch) [ft lb]: 221.28
  • Spanwijdte buiten aftrekken (min. - max.) [mm]: 0 mm - 350 mm
  • Spanwijdte binnenste uittrekbaar (min. - max.) [mm]: 180 mm - 440 mm
  • Kan wereldwijd worden gedistribueerd: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

Downloads en documenten

Geschikte producten