Vloermondstuk, DN 35, 220 mm

Artikelnummer: 2.889-220.0
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 2.889-220.0
EAN/GTIN 4054278544038
Nummer fabrikant 2.889-220.0
L-nummer L00950 180768
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Omschrijving

Omschrijving:

Hoogwaardig vloermondstuk, geschikt voor onze droge stofzuiger HV 1/1 BP op batterijen. Voor het reinigen van tapijten en harde oppervlakken. Breedte: 220 mm. Nominale diameter: DN 35.

Kenmerk:

  • AFMETINGEN (L × B × H): 220 x 190 x 68 mm
  • Breedte: 220 mm
  • Gewicht: 0,2 kg
  • gewicht inclusief verpakking: 0,3 kg
  • Lengte: 220 mm
  • Hoeveelheid: 1 stuks
  • Standaard nominale diameter: DN 35