Permanente hoofdfilterkorf, T 7/1, T 8/1, T 11/1, Prot 200

Artikelnummer: 2.889-099.0
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 2.889-099.0
EAN/GTIN 4054278094670
Nummer fabrikant 2.889-099.0
L-nummer L00940 2203
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Omschrijving

Omschrijving:

Kan worden gebruikt als hoofdfilter. Het apparaat kan met of zonder filterzak worden bediend.

Kenmerk:

  • AFMETINGEN (L × B × H): 290 x 265 x 60 mm
  • Aantal: 1 stuks
  • Gewicht: 0,1 kg
  • gewicht inclusief verpakking: 0,1 kg