Spotlight blauw

Artikelnummer: 2.852-995.0
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 2.852-995.0
EAN/GTIN 4054278990460
Nummer fabrikant 2.852-995.0
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Omschrijving

Omschrijving:

Met name in gebieden met hoge frequenties en in lawaaierige omgevingen zorgt het blauwe spotlicht voor onze KM 100/120 R veegmachine voor het best mogelijke zicht op de machine. Het optische spoorwaarschuwingsapparaat projecteert een blauwe lichtvlek op de grond vóór de machine, waardoor voetgangers en andere voertuigen worden gewaarschuwd voor de oversteekveger en zo rechtstreeks bijdraagt aan de hoogst mogelijke veiligheid voor mensen en machines.

Kenmerk:

  • AFMETINGEN (L × B × H): 180 x 95 x 145 mm
  • Installatie in de fabriek: 2.852-995,7
  • Gewicht: 1 kg
  • gewicht inclusief verpakking: 1,3 kg