Conversiekit rond filter

Artikelnummer: 2.852-815.0
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Artikelnummer 2.852-815.0
EAN/GTIN 4054278932736
Nummer fabrikant 2.852-815.0
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Omschrijving

Omschrijving:

Hoogwaardig rond filter met lange levensduur voor onze KM 105/180 R-veger, geschikt voor industriële toepassingen. Eenvoudige toegang vergemakkelijkt onderhoud en wijzigingen.

Kenmerk:

  • AFMETINGEN (L × B × H): 730 x 435 x 315 mm
  • Gewicht: 21 kg
  • gewicht inclusief verpakking: 37 kg

Geschikte producten