Opzetborstel R120

Artikelnummer: 2.763-058.0
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Artikelnummer 2.763-058.0
EAN/GTIN 4054278980874
Nummer fabrikant 2.763-058.0
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Omschrijving

Omschrijving:

Met een werkbreedte van 120 centimeter zorgt de opzetborstel met 2 borstels voor een groot oppervlak in korte tijd. De praktische preventieve functie bespaart één werkstap en de borstel kan zonder gereedschap worden vervangen. De zijschorten passen zich automatisch aan het oppervlak aan, waardoor het water onder de opzetborstel op deze manier wordt gehouden en zorgen zo voor een optimale toevoer van het reinigingspark naar de zuigstraal, zelfs in bochten.

Kenmerk:

  • Aantal penselen: 2 stuks
  • Werkbreedte: 1200 mm
  • gewicht inclusief verpakking: 166,8 kg

Geschikte producten