Opzetborstel R45 C.

Artikelnummer: 2.763-020.0
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 2.763-020.0
EAN/GTIN 4039784563025
Nummer fabrikant 2.763-020.0
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Omschrijving

Omschrijving:

Opzetborstel met 2 borstels met rol en een werkbreedte van 45 cm.

Kenmerk:

  • AFMETINGEN (L × B × H): 522 x 432 x 287 mm
  • Aantal penselen: 2 stuks
  • Werkbreedte: 450 mm
  • gewicht inclusief verpakking: 17,5 kg

Geschikte producten