Mondstuk 40°, 075

Artikelnummer: 2.113-056.0
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2.113-056.0
EAN/GTIN 4054278174945
Nummer fabrikant 2.113-056.0
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Omschrijving

Omschrijving:

Platte straal voor uitstekende prestaties op het gebied – geschikt voor gevoelige oppervlakken

Kenmerk:

  • aansluitschroefdraad: EASY!Lock
  • Afmeting spuitkop: 75
  • gewicht inclusief verpakking: 0 kg
  • Hoek: 40°

Diensten en productadviseurs

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen