Oppervlaktereiniger FR Classic

Artikelnummer: 2.111-016.0
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 2.111-016.0
EAN/GTIN 4054278175959
Nummer fabrikant 2.111-016.0
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Omschrijving

Omschrijving:

De FR Classic is het instapmodel in de Kärcher-serie oppervlaktereinigers voor spatwaterbestendige reiniging van oppervlakken binnen en buiten. Hij maakt indruk met een werkdruk van maximaal 150 bar en een waterdebiet van 600 liter water Pro uur, verwarmd tot 40 °C. Houd er rekening mee dat de spuitneusset afzonderlijk moet worden besteld.

Kenmerk:

  • aansluitschroefdraad: EASY!Lock
  • Diameter: 300 mm
  • Gewicht: 1,6 kg
  • gewicht inclusief verpakking: 2,1 kg

Geschikte producten