Omschrijving:
Verschildrukmanometer met 2 parallelle aansluitingen radiaal onderaan, G 1/2, kwaliteitsklasse 1, 6, meetbereik 0-2, 5 bar, Ø 100 . Buizenmanometer met parallelle aansluiting en twee onafhankelijke meetsystemen.
Voor het meten van verschildrukken of twee verschillende overdrukken. Geschikt voor gasvormige, vloeibare, niet-hoogviskeuze en niet-kristalliserende meetmedia die geen invloed hebben op koperlegeringen.
Kenmerk:
- Ring: Staal, zwart
- Behuizing: Staal
- Schroefdraad: G 1/2 AG
- meetelement: koperlegering
- Kwaliteitsklasse: 1,6
- wijzerwerk: messing
- Diameter: 100 mm
- Kijkvenster: instrumentenglas
- aansluitpositie: radiaal onderaan
- Meetbereik max. bar: 2,5 bar
- Meetbereik min. bar: 0 bar
- Max. mediumtemperatuur: 60 °C
- Omgevingstemperatuur max.: 60 °C
- Omgevingstemperatuur min.: -20 °C
- Schaalverdelingswaarde in het bar-bereik: 0,05 bar
- Onderste / bovenste meetbereikgrens: overdruk