Opstap module MaxxStep Lengte 276 mm

Artikelnummer: 19901
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
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
Producttype Accessoires voor ladders

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 19901
EAN/GTIN 4031405199019
Nummer fabrikant 019901
L-nummer L90110 509
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Geschikt voor ladders van de MUNK Günzburger Steigtechnik gemaakt van aluminium en GRP (niet voor telescopische ladders)
  • Voor een ergonomische, comfortabele en vermoeiingsvrije standaard voor het werken volgens TRBS 2121 Deel 2
  • Flexibel te monteren op elke sport tot aan de maximale inloopsport (niet voor SsprosenSafe R 13)
  • Snelle en gereedschapsvrije montage door dubbele klemschroeven met bevestigingsvergrendeling
  • Optioneel uitgerust met stappenblokken Clip-step, Clip-step R13 en Clip-step Relax
  • Verkrijgbaar in verschillende lengtes

Kenmerk:

  • Breedte: 85 mm
  • Hoogte: 58 mm
  • Lengte: 276 mm
  • Gebruik van geleiders (DIN en 131): Professioneel
  • Materiaal: Aluminium
  • Installatie vereist: Te monteren zonder gereedschap
  • Diepte opstaptrede/opstaphoogte: 80 mm

Geschikte producten