Zwenkwiel compleet voor multifunctionele ladders

Artikelnummer: 19771
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
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
Producttype Rol

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 19771
EAN/GTIN 4031405197718
Nummer fabrikant 019771
L-nummer L90110 972
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • 1 set = 2 x wandrollen, 1 x rolas

Kenmerk:

  • Breedte: 100 mm
  • Lengte: 312 mm
  • Gebruik van geleiders (DIN en 131): Professioneel
  • Materiaal: Kunststof, gegalvaniseerd staal
  • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap
  • Diameter van de rol: 100 mm