Axiaal boor- en freeskop, EWS - Varia VX3, 40.40VX3NZIKCHSD12

Artikelnummer: 197608
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
Artikelnummer 197608
EAN/GTIN 4069739339382
Nummer fabrikant 40.40VX3NZIKCHSD12
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

Aangedreven gereedschap, BMT40 DMG Mori, axiaalhouder, inwendige en uitwendige koeling

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 40.40VX3NZIKCHSD12
  • Producttype: Aangedreven gereedschap
  • Totale hoogte (OAH): 80
  • Max. Koppel (TQX): 32 Nm
  • Max. Ingevoerd toerental (RPMX): 12000 omw./min
  • Overbrengingsverhouding (TR): 1:1
  • Sledelengte (LPR): 54 mm
  • Functionele lengte (WF): 50 mm
  • Schachtgrootte: BMT40 DMG Mori
  • Afmeting interface: EWS Varia VX3
  • Koeling Montage: Interne en externe koeling
  • Koppeling: 2-vlak