Tang 1000V half rond 200mm

Artikelnummer: 195A.20VE
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
Producttype Multifunctionele tang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 195A.20VE
EAN/GTIN 3662424099663
Nummer fabrikant 195A.20VE
L-nummer L60130 10058
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Aan het einde van het fabricageproces wordt elke tang afzonderlijk getest op 10.000 V gedurende 10 seconden voor uw veiligheid
  • Fijne bekken, fijn getand
  • Zijdraadafsnijder voor koperdraad en harde staaldraad
  • 195A.20 PU: bekken gebogen in 40°
  • Verwijderbare openingsdrukveer, kan indien nodig ook opnieuw worden geplaatst
  • Non-slip ergonomische afdekkingen
  • Ontwerp: gepolijst, gelakt

Kenmerk:

  • B [mm]:18
  • C [mm]: 69
  • D [mm]: 2,9
  • E [mm]: 3,6
  • E1 [mm]: 9
  • L [mm]: 200
  • 160 kg/mm² [Ø mm]: 1,6
  • CU - max. Ø [mm²]: 0,7-3,5
  • [g]: 192