Trede vervangingsset voor trapladder ML

Artikelnummer: 19484
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
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
Producttype Accessoires voor ladders

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 19484
EAN/GTIN 4031405194847
Nummer fabrikant 019484
L-nummer L90240 101369
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor STEPLADDER ML gemaakt van aluminium
  • 1 set = 1 stap, 2 stappenhouder, 4 schroeven
  • Opmerking: Geef de staplengte op bij het bestellen

Kenmerk:

  • Breedte: 85 mm
  • Hoogte: 30 mm
  • Gebruik van geleiders (DIN en 131): Professioneel
  • Materiaal: Aluminium
  • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap
  • Diepte opstaptrede/opstaphoogte: 80 mm
  • Stapbreedte: 381 mm