Insteekhaken zonder uithefbeveiliging

Artikelnummer: 19470
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
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
Producttype Accessoires voor ladders

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 19470
EAN/GTIN 4031405194700
Nummer fabrikant 019470
L-nummer L90110 1239
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor glijdende en multifunctionele aluminium ladders
  • Incl. Bevestigingsmateriaal

Kenmerk:

  • Breedte: 80 mm
  • Lengte: 100 mm
  • Gebruik van geleiders (DIN en 131): Professioneel
  • Materiaal: Verzinkt staal
  • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap
  • Producttype: Links, zonder ophefbeveiliging