Hangende tassen COMPLETE, Unisex, Zwartblauw, Maat ONE

Artikelnummer: 19450-126-010 ONE
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 19450-126-010 ONE
EAN/GTIN 5711074894093
Nummer fabrikant 19450-126-010 ONE
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • CORDURA® stoffen versterkingen op verschillende delen van het product.
  • Te bevestigen met patentknopen
  • Afmetingen 20 x 24 cm.

Kenmerk:

  • CORDURA® stoffen versterkingen op verschillende delen van het product.
  • Bevestigd met patentknoppen
  • Afmetingen 20 x 24 cm.
  • Past op geselecteerde MASCOT® ACCELERATE VEILIGE bases
  • Samenstelling van de stof: 100% polyester
  • Materiaalgrammatuur / materiaaldichtheid: 190 g/m²
  • canvasstructuur.

Norm:

OEKO-TEX® STANDAARD 100

Tip:

  • Delicate was, max. 40 °C.
  • Niet chloor
  • Niet drogen in de droogtrommel
  • Strijk niet geschikt
  • voor droge reiniging