Hoekstuk, 90°, binnen/binnen, G1/4, druk 16 bar, messing blank

Artikelnummer: 194100
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 194100
EAN/GTIN 4047322681827
Nummer fabrikant 194100
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Hoekstuk, 90°, binnen/binnen, G 1/4, maximale werkdruk 16 bar, maximale bedrijfstemperatuur 120 °C, blank messing.

Kenmerk:

  • L1: 19,0 mm
  • Schroefdraad: G 1/4
  • Bedrijfsdruk max.: 16 bar
  • Bedrijfstemperatuur max.: 120 °C